詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AE-51

品名 : 3本組/275mm ガスケットスクレーパー(貫通柄)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 仕様 3本セット
刃幅 直刃(小):19mm
直刃(中):25mm
直刃(大):38mm
刃厚 直刃(小):1.0mm
直刃(中):1.0mm
直刃(大):1.9mm
全長 275mm 材質 刃:高炭素鋼
ハンドル:低粘度ポリウレタン
ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適
耐食性に優れた黒色酸化仕上げ
ハンマーヘッド付き
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0131ページ
ウェブカタログ画像
  • 精密研磨加工されたブレード面
  • ハンマーで叩ける貫通タイプ
  • ガスケット、錆、カーボン汚れ等の除去に最適。

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top