詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AG-10

品名 : 3本組 プラスチックスクレーパー

モデルチェンジ内容

25/12/25 ●本体の色がブルーからオレンジへ変更になりました。(No.56,57 1157)

エンブレムや粘着テープ付きトリムを下地を傷つけずに取り外すための専用ツールセット

仕様

刃幅 19mm、25mm、38.5mm 全長 268mm
ハンドル長 107mm 材質 耐衝撃プラスチック(アセテート)
総重量 約370g
アルミホイールの貼り付け型バランスウェイトの除去や、アルミ面のガスケット剥がしにも最適。
耐衝撃プラスチック製の為、表面に傷をつけにくくなっています。
刃先が摩耗した場合は、研ぎ直して繰り返し使用できます。
作業者の手を守るハンドガードと、収納に便利な吊り下げ用穴付き。
追加説明
カタログ価格

7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0340ページ
モデルチェンジ品画像
  • アルミホイールの貼り付け型バランスウェイトの除去に最適
  • エンブレム等も下地を傷つけずに取り外し可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top