詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AG-4

品名 : 15x135mm 超硬付スクレーパー

仕様

刃幅 15mm 全長 135mm
刃厚 4.6mm 材質 刃:スチール
ハンドル:ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)
スチールやアルミ製のヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。
ハンドルはコンパクトな設計で、狭い場所でも取り回しが良く、2重コーティングの為しっかりとした握り心地です。
ディスクブレーキキャリパーのスライド部の清掃にも最適。
追加説明
カタログ価格

7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0130ページ
ウェブカタログ画像
  • スチールやアルミ製のヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。
  • スチールやアルミ製のヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。
  • スチールやアルミ製のヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top