詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AS-21

品名 : 50x245mm パイプスクレーパー

仕様

全長 245mm 刃幅 50mm
刃厚 1.0mm 刃材質 ステンレス(420J2)
ハンドル材質 PP 重量 150g
単管パイプのケレン作業に
刃先が曲っているためパイプのケレン作業がはかどります。
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0130ページ 1391ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top