品番 : EA524AS-25
品名 : 80x150mm スクレーパー(カバー付)
仕様
| 全長 | 150mm | 刃幅 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 9mm | 刃材質 | ステンレス301H(フッ素コート仕上げ) |
| ハンドル材質 | エラストマー樹脂 | 重量 | 34g |
| 剥がせなかったところが剥がせる、指先で曲がるスクレーパーです。 | |||
| 1本で平面から曲面まで使えます。 | |||
| 作業面にピッタリと付き、円滑な剥離作業が行えます。 | |||
| 装飾の作業現場から内装業務、清掃業務など幅広く使えます。 | |||
| 作業台・金型等の接着材などの清掃や、固着した粘着物の削り落としに最適です。 | |||
| 車の剥離作業や車窓の凍結の氷落としなどにも | |||
| 防錆性があり、粘着物や汚れの付着を防ぎ、使用後のお手入れも簡単です。 | |||
| 刃先形状は傷が付きにくい円弧型 | |||
| 保管時の怪我を防ぐ刃先カバー付き | |||
| 刃は剥離性を高めるフッ素樹脂コート | |||
| 剥がしにくくなった場合、紙やすりに湾曲させた状態で擦ることで、研ぎ直す事が可能です。前後に直線的に動かしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
