詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524BL

品名 : 100㎜ ガラススクレーパー

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●本体 旧:灰+オレンジ、新:黒+赤 (NO.57 963)

スライド式ブレードカバー付

仕様

全長 62mm 刃幅 100mm
刃厚 0.35mm 刃材質 炭素鋼
テープ、ペイント、ステッカーなどの除去に最適です。
ボタンを押して、刃の交換が可能です。
ブレードカバー付
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/31 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0341ページ
モデルチェンジ品画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top