詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524EH-1

品名 : 59x175mm スクレーパー(ケレン用)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02593
刃材質 ステンレス
ギザ刃で塗膜への食いつきが良い。
丸角が隅にフィットし、刃が立たずケレンがしやすいです。
全長 175mm 刃幅 59mm
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/26 15:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top