詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524KA-1

品名 : 39mm スクレーパー(ポリカーボネート刃/オレンジ)

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-740-OR
全長 115mm 刃幅 39mm
刃長 20mm 刃厚 1mm
材質 刃:ポリカーボネート
本体:強化プラスチック系樹脂
グリップ:特殊ゴム系樹脂
色 オレンジ
プラスチック・木材・ガラス・ステンレス等に最適です。
コンパクトで軽量、刃の収納もできて、手軽に持ち運べるモバイルスクレィパーです。
本体は手にしっくりなじんで握りやすい形状
刃がポリカーボネート仕様なので素材を傷つけにくいです。
刃も本体もオール樹脂製なので丸ごと洗えてすっきりキレイ
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/06 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0341ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃がポリカーボネート仕様なので素材を傷つけにくいです。
  • 本体は手にしっくりなじんで握りやすい形状
  • 刃幅:39mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top