品番 : EA524LA-110
品名 : 100mm スクレーパー替刃[EA524LA-46,-100用]
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 102×102 | 重量(g) | 120 |
|---|---|---|---|
| 材質 | メタル | 入数 | 1枚 |
| EA524LA-46、-100用替刃 | |||
| 木、タイル、セメントなど幅広く使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LA-100 : 102㎜/1220㎜ 強力型フロアースクレーパー |
