詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LB-10

品名 : 90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

仕様

用途 重作業、ペンキはがし用 刃材質 スチール
全長 1000mm 刃幅 90mm
重量 810g(1本あたり) 入数 6本
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 6 販売単位 組
カタログページ 0119ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top