品番 : EA524LB-12A
品名 : 95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:特殊刃物鋼、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | E-28 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1000mm | 刃幅 | 95mm |
| 軸径 | 25mm | 重量 | 0.76kg(1本) |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 柄材質 | スチール |
| 入数 | 4本 | 用途 | 溶接のカス取り、壁落とし、内装工事Pタイル、クッション削り、塗料・サビ落としに |
| 作業に最適な片刃設計です。 | |||
| ゴムグリップ付で滑りにくいです。 | |||
| 軽量パイプ柄を採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
