詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LE-4

品名 : 40mm リムーバー兼用スクレーパー

仕様

刃幅 40mm 全長 230mm
先端厚み 0.8mm 刃材質 高炭素鋼
ハンドル材質 ナイロン 重量 98g
簡単な取り外しおよび削り取りツール
目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。
親指滑り止め付
刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。
押し取りと引き取りの両方に対応しています。
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0129ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top