品番 : EA524LE-51
品名 : 70・25x51mm/197mm モールディングスクレーパー
仕様
| 全長 | 197mm | 付属刃 | 三角型:70mm 涙型:25×51mm ※各1枚 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高炭素鋼 | 入数 | 1本 |
| 平らな面、ひび割れ、各種成形面の削り取りに。 | |||
| 金型の合わせ目やバリを効率よく削り取るための専用手工具です。 | |||
| 3つの平らな削り面を持つ三角形、曲面用の涙形のブレード付き。 | |||
| ハンドル部分は滑り止めと疲労軽減のための「フォームハンドグリップ」付きです。 | |||
| 2種類の刃を使い分けることで、角や丸みのある場所も効率よく作業できます。 | |||
| 刃は交換可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LE-52 : [EA524LE-51用] 替刃 (涙型) |
| 部品 | EA524LE-53 : [EA524LE-51用] 替刃 (三角) |
ウェブカタログ画像
拡大
