品番 : EA524LM-41
品名 : 60x400mm 両先端スクレーパー
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ)、正:機械構造用炭素鋼、鋼管(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | DP-27 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 刃幅 | 60mm |
| 重量 | 650g | 材質 | 機械構造用炭素鋼、鋼管 |
| 表面処理 | ニッケル・クロムメッキ | 用途 | 削り作業や貼り作業など、あらゆる作業に |
| 軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。 | |||
| 熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。 | |||
| 刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。 | |||
| L型の刃部は狭い箇所でのテコ作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
