詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LS

品名 : 100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

ワンタッチでブレード交換ができます

仕様

材質 本体:プラスチック
刃:炭素鋼
本体サイズ 100×140mm
刃装着時サイズ 100×145mm 刃サイズ 100×18×0.35mm
ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。
長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ
耐久性に優れています。
刃の交換がワンタッチでできます。
プッシュボタンで開閉できます。
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/31 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0143ページ
ウェブカタログ画像
  • プッシュボタンで開閉できます。
  • 替刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top