詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LV-1

品名 : 162mm コーキングリムーバー

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●柄部分 旧:黒、新:黒+黄 (NO.57 963)

仕様

全長 162mm 刃幅 10mm
材質 刃:スチール
ハンドル:プラスチック
石膏やコンクリートのひび割れに使用できます
コーキングやグラウドの除去に
ソフトグリップハンドルで最大限の快適性を実現
耐久性のあるスチールとプラスチックで作られています。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/18 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0129ページ
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top