詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LV-2

品名 : 130mm コーキングリムーバー

仕様

全長 130mm 刃幅 35mm
材質 刃:超硬グリット
ハンドル:POM
ボタンで簡単に刃を交換できます。
標準取付刃1枚付
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0129ページ
ウェブカタログ画像
  • ボタンで簡単に刃を交換できます。
  • 快適性のあるグリップハンドル
  • 簡単に刃を交換できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top