詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AV-1

品名 : 75mm 精密バイス

仕様

精度 ±0.005mm 平行度・直角度 0.005/100mm
口幅 74mm 最大開口 75mm
材質 合金鋼 重量 5kg
樹脂ケース付
ハンドルグリップ付
サポートバー付属
グリップを回してジョー部分を前後させます。
追加説明
カタログ価格

66,100 円(税抜)/ 72,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0653ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top