詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AW-61

品名 : 70mm 超精密バイス(角度調整式)

仕様

サイズ 178.6(W)×82.6(D)×84.9(H)mm 口幅 69.9mm
最大開口 95.2mm 口の深さ 39.7mm
重量 4.3kg 硬度 HRC55~60
平行度・直角度 保証精度:0.0099mm・0.0119mm
実際の平均値:0.0049mm・0.0079mm
材質 工具鋼
精度が重要になる製造プロセスのためにデザインされた、とても正確なバイスです。
追加説明
カタログ価格

59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0653ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top