品番 : EA525AW-62
品名 : 70mm 超精密バイス(角度調整式)
仕様
| サイズ | 203.2×69.9×89.7mm | 硬度 | HRC55~60 |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 69.9mm | 最大開口 | 76.2mm |
| 重量 | 4.5kg | 口の深さ | 39.7mm |
| 平行度・直角度 | 保証精度:0.0099mm・0.0119mm 実際の平均値:0.0049mm・0.0079mm |
材質 | 工具鋼 |
| 精度が重要になる製造プロセスのためにデザインされた、とても正確なバイスです。 | |||
| 厳選された工具鋼を使用し、完全硬化処理・焼き入れされており、強度と耐久性が高いです。 | |||
| 5mmの微小角度ステップにより、標準ゲージブロックを使用して非常に小さな角度を簡単に設定できるため、幅広い用途に使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,100 円(税抜)/ 84,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
