詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525BG-3

品名 : 75mm ベンチバイス(クランプ式)

カタログ訂正

26/07/01 最大フランプ厚さ:(誤)50mm→(正)38mm(NO.57 1253)

2本の鋼鉄製ガイドバーでしっかり保持します

仕様

口幅 75mm 最大開口 60mm
口の深さ 25.4mm 最大クランプ厚 約38mm
パイプ固定能力 19mm 材質 鋳鉄
重量 1.7kg
クランプ式
持ち運びが可能で、軽作業に最適
追加説明
カタログ価格

8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/21 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0334ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top