詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525BJ-11

品名 : 70mm ベンチバイス(吸盤式)

アルミ構造の為、軽くて丈夫です

仕様

口幅 70mm 最大開口 70mm
口の深さ 38mm 角度調整 傾斜:90°
回転:360°
材質 アルミ合金 重量 2.0kg
360度回転ヘッド
持ち運び可能な吸盤式バイスで、表面に穴や凹凸のない平滑な場所で使用可能です。
ジョーに滑り止めのゴムカバー付きで、対象物をしっかり固定します。
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/13 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0665ページ
ウェブカタログ画像
  • ジョーに滑り止めのゴムカバー付きで、対象物をしっかり固定します。
  • 吸盤固定レバー
  • ベース吸盤部

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top