品番 : EA525MK-10
品名 : マイクロメータースタンド
仕様
| EA525ML-16、-17ウエイトベースが使用できます。 | |||
| 最大開口 | 12.7mm | ||
|---|---|---|---|
| ネオプレンパッド(φ12.7mm) | |||
| 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° | ボルトサークル | φ109.5mm |
| 口の深さ | 21mm | 全高 | 109mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/13 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用) |
