品番 : EA525MK-15
品名 : 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
大きな物を挟むのに最適です
仕様
| 口幅 | 47mm | 最大開口 | 152mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 51mm | 口部材質 | ネオプレン |
| 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° | 全高 | 186mm |
| 重量 | 1.4kg | 取り付けベースサイズ | φ115mm |
| ボルトサークル | φ109.5mm | 取り付穴径 | 7mm |
| EA525ML-10・-16(旧)・-17ウエイトベースが使用できます。 | |||
| 本体 | アルミ合金製 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/13 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用) |
