品番 : EA525MK-20
品名 : 45mm/0-228mm マルチパーパスバイス
大きくて重い物など様々な用途に最適です
仕様
| 口幅 | 45mm | 最大開口 | 228mm |
|---|---|---|---|
| 角度調整 | 傾斜:90°・回転:360° | 重量 | 2.3kg |
| 材質 | 口部:ゴム 本体:アルミ合金製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA525ML-7 : 45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド |
| オプション | EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用) |
