詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MK-25

品名 : 25mm/0-73mm ミニバイス

細かい作業を行う際に最適です

仕様

口幅 25mm 最大開口 73mm
口の深さ 51mm ボルトサークル φ109.5mm
角度調整 傾斜:210°、回転:360° 口部材質 耐熱補強ファイバー製
重量 0.6kg 本体 アルミ合金製
EA525ML-10、-16(旧)、-17ウエイトベースが使用できます。
追加説明
カタログ価格

7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/05 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0665ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top