品番 : EA525ML
品名 : 64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
ナイロン顎は優れた電気絶縁性で、保持力に優れています
仕様
| 口幅 | 64mm | 最大開口 | 57mm |
|---|---|---|---|
| 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° | 重量 | 1.2kg |
| EA525ML-10、-16(旧)、-17ウエイトベースが使用できます。 | |||
| 材質 | 口部:ナイロン 本体:アルミ合金製 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/22 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA525ML-1B : ベース(バイス用) |
| オプション | EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用) |
| オプション | EA525ML-10 : ベンチクランプマウント |
| オプション | EA525ML-27 : バイス口金(フッ素樹脂製) |
| オプション | EA525ML-28 : バイス口金(スチール製) |
| オプション | EA525ML-29 : バイス口金(真鍮製) |
