詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525ML-105

品名 : 64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)

仕様

サイズ 口幅:64mm
最大開口:57mm
口の深さ 35mm
角度調整 傾斜:90°
回転:360°
取付け厚み 88mm
材質 口部:スチール
本体:アルミ合金製
重量 2.28kg
はしご、テーブルなど様々な場所でクランプ可能
クランプベース取付ネジ3点付
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0665ページ
ウェブカタログ画像
  • はしご、テーブルなど様々な場所でクランプ可能
  • 口幅:64㎜、最大開口:57㎜
  • 角度調整 \n傾斜:90°、回転:360°
  • クランプベース取付ネジ3点付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top