品番 : EA525ML-31
品名 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります
仕様
| 全高 | 63.5mm | 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° |
|---|---|---|---|
| 重量 | 600g | ||
| アルミ合金製 | |||
| EA525ML-2、-3、-4、-7、-9が取付可能 | |||
| EA525ML-4と使用することで、低い位置での作業ができます。 | |||
| EA525ML-10(ベンチクランプマウント)が使用できます | |||
| 低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります。 | |||
| ボルト止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/14 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
