詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MP-13

品名 : 80mm マシンバイス

仕様

口幅 80mm 最大開口 70mm
口深さ 25mm バイス締付力 8kN
材質 本体:鋳鉄製
ジョー:炭素工具鋼(SK5)
重量 2.2kg
ボール盤、フライス盤、施盤などでの穴あけ、加工用に
ジョーにはV溝が付いています。
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0653ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top