詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MS-10

品名 : サポートスタンド

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-300
ポール高さ 125mm クリップ幅 120㎜
口の開き(クリップ部) 14mm 口の深さ(クリップ部) 20mm
全高 135㎜ 材質 鉄(土台、ポール)
重量 550g
ロウ付の必需品! 母材が動かないようしっかり固定するサポートスタンド
360°自由自在に可動します。
追加説明
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 13:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0666ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top