詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525WM-140A

品名 : 140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)

ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。

仕様

口幅 140mm 最大開口 171mm
重量 22.1kg 材質 鋳鉄
パイプ能力径 φ3~63mm
360°回転ベース
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
追加説明
カタログ価格

83,700 円(税抜)/ 92,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0335ページ
ウェブカタログ画像
  • ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top