品番 : EA525X-3A
品名 : 200kg/184x270x298mm ハンドプレス(ラック式)
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 型番 | RP-35S |
|---|---|---|---|
| 加圧能力 | 200kg | ストローク | 35mm |
| シャンクサイズ | φ10×30mm | 奥行 | 77mm |
| 最大プレス厚 | 175mm | サイズ | 184(W)×270(D)×298(H)mm |
| 重量 | 9.5kg | 材質 | 本体・ベース:鉄 |
| ラック式 | |||
| オープンハイト、ストロークを自由に設定できるので幅広い仕事に適しています。 | |||
| ベースが大きく安定しているため、幅広い治具が取り付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
