詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525XS-1

品名 : 140mm バイス口金(プラスチック製)

柔らかい素材で、対象のより繊細な表面の傷を防止します

仕様

長さ 140mm 取付可能口部 76~152mm
総重量 230g 材質 ラバー
入数 2個
木材、金属、パイプ(チューブ)の挟むに最適
マグネット付
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/23 18:42現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0336ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top