詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525ZZ-5

品名 : 100mm/3.3kg 金床

カタログ訂正

25/11/07 重量:(誤)2.4kg (正)3.3kg (9049 No56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00417
作業台サイズ(W×D) 55×100mm 重量 3.3kg
高さ 110mm
鉋の裏出し、鋸のアサリ用
板金加工や工場での作業台に使用します。
スチール製
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0336ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top