詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526A-6

品名 : 360mm フレキアーム付両端クリップ(ボールジョイント式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 CLW6
アーム部耐久重量 300~700g クリップ引っ張り強度 3kg
クリップくわえ幅 15~35mm アーム長 360mm
本体重量 420g パッケージ重量 520g
B4サイズまで対応可能
クリップが180°動きます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/25 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top