詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526B-48

品名 : 0- 300mm/120mm L型クランプ(グリップ付)

仕様

口の開き 0~300mm 口の深さ 120mm
締付能力 1179kgf レールサイズ 30×15mm
重量 2.95kg 材質 スチール
円形、楕円形の固定、拡張に最適
角度調整可能パッドは、内側60°~外側60°まで調整できます。
工作物は平面の場合、角度調整パッドを取り外して使用、拡張したい場合、スイベルヘッドの位置を簡単に反転して使用します。
スイベルヘッドは工具不要で交換できます。
取り外し可能なエンドストップにより、スライドアームを素早く回転させます。
焼き戻し圧延鋼製台形ねじ付きスピンドル、リン酸塩処理済み
スイベルヘッド付き
樹脂グリップ付き
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/10 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0132ページ
ウェブカタログ画像
  • 角度調整可能パッドは、内側60°~外側60°まで調整できます。
  • 拡張したい場合、スイベルヘッドの位置を簡単に反転して使用します。
  • 工作物は平面の場合、角度調整パッドを取り外して使用します。
  • 樹脂グリップ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top