品番 : EA526B-49
品名 : 0- 300mm/140mm U型クランプ
スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます
仕様
| 口の開き | 0~300mm | 口の深さ | 140mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 1206kgf | レールサイズ | 30×15mm |
| 重量 | 約3.63kg | 材質 | スチール |
| U型レールにより、アングル鋼やI形鋼などの障害物があるスペースでも使えます。 | |||
| 焼き戻しされたドロップ鍛造鋼製スライドアームは、耐久性に優れています。 | |||
| 熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性・耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。 | |||
| 高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル | |||
| 人間工学に基づいた樹脂グリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
