品番 : EA526B-50
品名 : 0- 500mm/175mm U型クランプ
スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます。
仕様
| 口の開き | 0~500mm | 口の深さ | 175mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 2213kgf | 重量 | 約7.87kg |
| レールサイズ | 40×20mm | 材質 | 鍛造スチール |
| U型レールにより、アングル鋼やI形鋼などの障害物があるスペースでも使えます。 | |||
| 焼き戻しされたドロップ鍛造鋼製スライドアームは、長寿命化を実現します。 | |||
| 熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。 | |||
| 19mm六角付きで、スパナ等で回すことが可能です。 | |||
| 高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
