詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526B-52

品名 : 0- 355mm/100mm J型クランプ[超強力型]

スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます。

仕様

口の開き 0~355mm 口の深さ 100mm
締付能力 3855kgf 重量 約5.28kg
材質 スチール
超強力型
焼き戻しされたドロップ鍛造鋼製スライドアームは、長寿命化を実現します。
熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
スライディングT型ハンドルを固定するためのウェッジ付
高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル
追加説明
カタログ価格

36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0132ページ
ウェブカタログ画像
  • 熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top