詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526DF-80

品名 : 800/129mm L型クランプ(油圧式)

仕様

口の開き 0~800mm 口の深さ 107mm
締付能力 1000kgf 材質 本体:スチール
ジョー:鋳鉄
油圧式なので、片手で強力に固定できます。
プラスチックレバーを水平にするとリリース、
垂直にすると油圧がかかります。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0133ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • a:107mm  b:800mm  c:129mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top