品番 : EA526S-34
品名 : 0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)
カタログ訂正
26/07/21 材質:(誤)鍛造鉄→(正)スチール(No.57 1253)
仕様
| 最大開口 | 600mm | 口の深さ | 120mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 498kg | 全長 | 710mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 約2.45kg |
| オメガ形状のヘッドを採用したことで、激しい振動でも、メーカー従来品に比べ、確実な締付圧をより長く維持できます。 | |||
| 熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。 | |||
| 耐久性・耐食性・安定性に優れたスチール製で、長寿命を実現しました。 | |||
| スイベルヘッドでしっかり固定できます。 | |||
| 高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル | |||
| 人間工学に基づいたグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

