詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SC-10

品名 : 5-229mm ワンハンドリフター&クランプ

仕様

用途 ドア、窓、キャビネット、フローリング、デッキの取り付けや、家電製品・家具の移動などの重作業に サイズ 105(W)×25(D)×384(H)mm
持ち上げ能力 約180kg 持ち上げ高さ 約5~229mm
クランプ可能幅 170~390mm 重量 1.94kg
付属品 吊り上げ・組み立て工具×1、ベース用保護キャップ×1、吊り上げプレート用保護キャップ×1 材質 ステンレス、ガラス繊維強化PA6
狭い場所でも快適に作業でき、1人での設置作業もスムーズかつ高精度に行えます。
ポンプレバー1回で最大8mm上昇、リリースレバー1回で最大4mm降下し、正確にコントロールできます。
昇降プレートとベース(台座)の保護キャップが仕上げ面の傷つきを防ぎます。
取り外し可能な傷防止パッドにより、表面を保護しながらしっかりグリップします(用途に合わせて着脱可能)。
内部構造をホコリやゴミから保護し、指の挟み込み事故を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top