詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SR-20

品名 : 0- 76mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)

カタログ訂正

26/07/21 口の開き:(誤)0~70mm→(正)0~76mm(No.57 1253)

仕様

口の開き 0~76mm 口の深さ 114mm
荷重 408kgf 材質 スチール
重量 680g
軽作業用
深型タイプ
亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0094ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top