詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526XC-7

品名 : 0-305mm/ 89mm スライドバークランプ(ダブルヘッド)

仕様

用途 コーナーや広範囲の固定に 口の開き 0~305mm
口の深さ 89mm 荷重 181kg
材質 鍛造鉄 重量 約1kg
ダブルヘッド
粉体塗装された鋳鉄製ヘッド
ゴムパッド付で溶接以外の木材等にも対応
ニッケルメッキ・引抜き加工された鋸歯状レールを採用
傷付けを防ぐためのゴムパッド付き
追加説明
カタログ価格

5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 傷付けを防ぐためのゴムパッド付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top