品番 : EA527AA-1
品名 : 920mm アングルカッター(角丸アングル用)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-60 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | t3.2×40×40mm以下 (ステンレスアングルは不可) |
全長 | 920mm |
| 重量 | 7kg | 材質 | ハンドル:鉄 刃:特殊刃物鋼 |
| R付アングル専用です。 | |||
| 板厚3.2mm、L40mm以下のR付アングルのカットに適しています。 | |||
| 強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。 | |||
| アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。 | |||
| 電源不要で切粉や火花が出ません。 | |||
| 美しいカット面でバリ取り不要です。 | |||
| 軽量タイプ | |||
| 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止) | |||
| ※ステンレスアングルは切断不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,700 円(税抜)/ 74,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA527AA-6 : [EA527AA-1,31用]替上刃 |
| 部品 | EA527AA-7 : [EA527AA-1用]替下刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
