品番 : EA527AA-11
品名 : 940mm レースウェイカッター(レースウェイ・ダクトチャンネル用)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-91 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | レースウェイ: 40(W)×30(H)×1.6(T)mm ダクトチャンネル: 40(W)×30(H)×2.0(T)mm (ステンレスアングルは不可) |
全長 | 940mm |
| 重量 | 7.1kg | ||
| レースウェイ・ダクトチャンネル用 | |||
| 電力不要、手動で一発切断! | |||
| バリのない美しいカット面で、切粉や火花も出ない安全性 | |||
| 手早く切断でき、作業効率もアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,100 円(税抜)/ 93,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA527AA-12 : [EA527AA-11用] 替可動刃 |
| 部品 | EA527AA-13 : [EA527AA-11用] 替固定刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
