品番 : EA527AA-21
品名 : 940mm レースウェイカッター(パイプハンガー用)
仕様
パイプハンガー用 | |||
切断能力 | 40(W)×25(H)×1.6(T)mm | 全長 | 940mm |
---|---|---|---|
重量 | 7.1kg | ||
電力不要、手動で一発切断! | |||
バリのない美しいカット面で、切粉や火花も出ない安全性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,700 円(税抜)/ 82,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 06:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0232ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA527AA-22 : [EA527AA-21用] 替可動刃 |
部品 | EA527AA-23 : [EA527AA-21用] 替固定刃 |
拡大