品番 : EA527AA-32
品名 : 1060mm アングルカッター(Lアングル用)
仕様
| 全長 | 1060mm | 重量 | 11kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンドル:鉄 刃:特殊刃物鋼 |
||
| 電源不要で切粉や火花が出ません。 | |||
| 美しいカット面でバリ取り不要です。 | |||
| 切断能力(t×L) | 4.0mm×50mm・5.0mm×40mm以下 (ステンレスアングルは3.0mm×40mmまで切断可能) |
||
| 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止) | |||
| アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。 | |||
| 強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。 | |||
| 板厚4.5㎜、L50㎜以下のLアングルのカットに適しています。 | |||
| Lアングル専用です。 | |||
| ※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,600 円(税抜)/ 116,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA527AA-8 : [EA527AA-2,32用]替上刃 |
| 部品 | EA527AA-37 : [EA527AA-32用] 替下刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
