品番 : EA527AB-2
品名 : 0.5mm/500mm Mバーカッター
板厚0.5mm以下のMバーをキレイに一発で切断できます。
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FMC-500 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 建築現場でのMバー「CW-19(CS-19) 板厚0.5mm以下」の切断に | 切断可能チャンネル | CW-19(CS-19) 板厚0.5mm以下 |
| 全長 | 500mm | 重量 | 1.5kg |
| Mバーの形状に合わせた独自の刃形状とスライド独活てこ方式で切れ味抜群 | |||
| ハンドルの材料にアルミを採用することにより軽量化を実現。加えてアルマイト加工を施していますので大変キレイです。 | |||
| 替刃式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA527AB-2A : [EA527AB-2用] 替刃 |
